エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの T型ハンドルドライバー
1/4"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64734706
品番
EA573SN-108A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,497
販売価格(税別)
¥
2,270
バスケットに入れる
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
先端形状
六角
対辺(inch)
1/4
軸長(mm)
150
ハンドル長さ(mm)
49
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
99
アズワン品番
64-7872-03