5/16"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64734715 品番EA573SN-109A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,805
販売価格(税別)
2,550

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付

先端形状六角 対辺(inch)5/16 軸長(mm)150 ハンドル長さ(mm)49 商品構成単品 ハンドル幅(mm)99 アズワン品番64-7872-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする