2.5x 59mm キーレンチ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64734749 品番EA573WE-2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,904
販売価格(税別)
2,640

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)2.5 質量(g)8 軸長(mm)59 アズワン品番64-7872-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする