※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA573WE-10 10x110mm キーレンチ(ステンレス製) エスコ 64734803 EA573WE-10 10x110mm キーレンチ(ステンレス製) エスコ 64734803 EA573WE-10 10x110mm キーレンチ(ステンレス製) エスコ 64734803 EA573WE-10 10x110mm キーレンチ(ステンレス製) エスコ 64734803

10x110mm キーレンチ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64734803 品番EA573WE-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,312
販売価格(税別)
3,920

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)10 質量(g)82 軸長(mm)110 アズワン品番64-7872-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする