450g/60x340mm ゴムハンマー(フローリング用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64735354 品番EA575WB-62
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,827
販売価格(税別)
2,570
材質頭:アメゴム、柄:木 全長(mm)340 ヘッド径(Φmm)60 ヘッド長(mm)105 アズワン品番64-7872-94 頭質量(g)450 全質量(g)530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする