エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
150g/Φ18x280mm ソフトハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64735458
品番
EA575WR-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
材質
頭:硬質塩化ビニール、柄:木製
全長(mm)
280
頭径(Φmm)
18
アズワン品番
64-7873-11
全質量(g)
150