エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 片口ハンマー
28mm 先切ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64735503
品番
EA575Y-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,783
販売価格(税別)
¥
2,530
バスケットに入れる
仕様
ヘッド重量:300g
材質
炭素工具鋼
全長(mm)
360
ヘッド径(Φmm)
30×28
ヘッド長(mm)
126
アズワン品番
64-7873-16
全質量(g)
440