エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 特殊ハンマー
18x300mm ブロックハンマー(超硬付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64735747
品番
EA575YM-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,722
販売価格(税別)
¥
7,020
バスケットに入れる
材質
ヘッド:炭素工具鋼、刃先:超硬合金付、柄:木柄
全長(mm)
300
頭径(Φmm)
18×18
アズワン品番
64-7873-42
頭質量(g)
110