エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 特殊ハンマー
24x335mm ブロックハンマー(グラス柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64735808
品番
EA575YN-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,872
販売価格(税別)
¥
3,520
バスケットに入れる
仕様
ヘッド重量:700g
材質
ヘッド:炭素工具鋼、柄:グラスファイバー
全長(mm)
335
ヘッド径(Φmm)
24×24
ヘッド長(mm)
155
アズワン品番
64-7873-48
全質量(g)
700