19x340mm 板金用ハンマー(グラス柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64735835 品番EA575YN-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200
材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:グラスファイバー 全長(mm)340 ヘッド径(Φmm)19×19 ヘッド長(mm)102 アズワン品番64-7873-51 全質量(g)340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする