エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 電工ハンマー
19x340mm 板金用ハンマー(パイプ柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64735853
品番
EA575YN-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
材質
ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ
全長(mm)
340
ヘッド径(Φmm)
19×19
ヘッド長(mm)
102
アズワン品番
64-7873-53
全質量(g)
420