エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 電工ハンマー
22x345mm 板金用ハンマー(クロームメッキ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64735878
品番
EA575YN-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
材質
ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ
全長(mm)
345
ヘッド径(Φmm)
22×22
ヘッド長(mm)
135
アズワン品番
64-7873-55
全質量(g)
560