65mm スクレーパー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64736176 品番EA579BM-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥957
販売価格(税別)
870
仕様腰の硬さ:硬 全長(mm)201 質量(g)100 刃幅(mm)65 刃厚(mm)1.8 刃先形状へら Y型アール付 直刃タイプ 材質(刃)SUS-420J2 材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂 アズワン品番64-7873-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする