エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの ヘラ
エスコの コーキングヘラ
24mm ヘラ(ステンレス製/木柄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64736237
品番
EA579BN-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥759
販売価格(税別)
¥
690
バスケットに入れる
材質
刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)
1.2
全長(mm)
250
刃幅(mm)
24
アズワン品番
64-7873-92