エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの ヘラ
エスコの コーキングヘラ
24mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64736255
品番
EA579BN-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥803
販売価格(税別)
¥
730
バスケットに入れる
材質
刃:ステンレス、柄:ABS樹脂
厚さ(mm)
1.2
全長(mm)
283
刃長(mm)
150
刃幅(mm)
24
アズワン品番
64-7873-94