エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ペンチ
エスコの 圧着ペンチ
0.35-0.9mm パンチダウンツール(LSA端子用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64736508
品番
EA580WP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,228
販売価格(税別)
¥
7,480
バスケットに入れる
端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます
仕様
適合被覆外径:Φ0.7〜2.6mm
材質
ポリアミド
全長(mm)
185
質量(g)
60
切断能力(Φmm)
0.35〜0.9
適合端子
LSA端子
アズワン品番
64-7874-19