エスコ
エスコの マーキング用品
エスコの チョーク
300g 粉チョーク(蛍光ピンク)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64736517
品番
EA581CA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥737
販売価格(税別)
¥
670
バスケットに入れる
材質
チョーク:炭酸カルシウム ボトル:PP
寸法(mm)
Φ60×195
色
蛍光ピンク
質量(g)
330
内容量(g)
300
アズワン品番
64-7874-32