[4本組] チョークホルダーセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64736605 品番EA581E-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,222
販売価格(税別)
2,020
仕様
替チョーク:EA581E-1、-2、-11〜-14
適用チョークサイズ:Φ11〜12mm
材質ケース:耐衝撃性コポリマー 全長(mm)141 白/赤/黄/青 ケース寸法(mm)165×95×30(H) アズワン品番64-7874-41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64736605
2025-04-18
用途:
学校の板書
書法研究木の花会 様 (教育・研究機関)

ケースが付属していることと、チョークホルダー本体の色が中のチョークの色と対応していることに魅力を感じて購入しました。

中身のチョークを交換したところ、対応の太さの範囲内だったのにも関わらずチョークが留まらず、飛び出してきてしまいます。
バネの強さも4本間でばらつきが大きく、造りの粗さを感じます。

良い商品を見つけたと、期待して2セットも購入してしまったため残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする