エスコ
エスコの マーキング用品
エスコの チョーク
Φ25x110mm 鉄道チョーク(赤/4本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
64736623
品番
EA581EA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥924
販売価格(税別)
¥
840
バスケットに入れる
持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。
Φ25mmの極太チョークです。
用途
金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングに
セット内容
赤チョーク×4本、小物ケース
寸法(mm)
ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110
色
赤
アズワン品番
64-7874-43