エスコ
エスコの マーキング用品
エスコの チョーク
石筆 (細丸/8本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8本)
注文コード
64736779
品番
EA581ED-24
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
アウトレット
¥330
¥
269
バスケットに入れる
材質
滑石
色
白
サイズ
Φ5×80
質量(g)
4
アズワン品番
64-7874-58
入数
8本