エスコ
エスコの マーキング用品
エスコの チョーク
[黒] 極太チョーク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64736788
品番
EA581F-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥182
販売価格(税別)
¥
165
バスケットに入れる
材質
パラフィン、顔料
寸法(mm)
Φ20×110
色
黒
質量(g)
26.5
芯径(mm)
対角約20
溶解温度(℃)
60
アズワン品番
64-7874-59
入数
1本
関連資料:
SDS(0.76MB)