エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの 鋸刃
エスコの ハンドソー
300x24T ミニハクソー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64736876
品番
EA582EC-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,595
販売価格(税別)
¥
1,450
バスケットに入れる
ブレードはねじ固定式で簡単に刃長を調節できます
材質
フレーム:アルミニウム
寸法(mm)
320(L)×55(H)
質量(g)
172
刃長(mm)
300
アズワン品番
64-7874-71