300mmx24T バイメタルハンドソー(10枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード64736894 品番EA582EC-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,574
販売価格(税別)
2,340

耐摩耗性に優れた長寿命モデル

材質HSS 刃長(mm)300 山数24 刃厚(mm)0.63 アズワン品番64-7874-73 入数10枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドソー替刃の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/477_2/
2023-01-20

「鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする