エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ除去工具
#2x194mm [ドライバー型]エキストラクター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64736919
品番
EA584AG-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,036
販売価格(税別)
¥
2,760
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
194
軸長(mm)
73(装着時)
柄径(Φmm)
38
適合ねじ
ドライバーNo.2が対応するネジ
アズワン品番
64-7874-75