エスコ
エスコの 大工道具
エスコの 彫刻刀
エスコの 彫刻刀(セット)
8本組 彫刻刃セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64737174
品番
EA588M-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,680
販売価格(税別)
¥
18,800
バスケットに入れる
材質
刃:安来鋼、柄:朴
全長(mm)
212
刃幅(mm)
丸:3・4.5・6・9・12、キワ:12、カマクラ曲:12、三角:3
アズワン品番
64-7874-30