15本組 彫刻刃セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64737183 品番EA588M-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,390
販売価格(税別)
34,900
材質刃:安来鋼、柄:朴 全長(mm)212 刃幅(mm)丸:3・6・9・12、浅丸:6・9・12、平:6・9、キワ:3・6・12、三角:3・6、カマクラ曲:12 アズワン品番64-7874-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする