エスコ
エスコの 大工道具
エスコの 彫刻刀
エスコの 彫刻刀(単品)
1.5mm 彫刻刀(安来鋼/丸型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64737208
品番
EA588MA-1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,651
販売価格(税別)
¥
2,410
バスケットに入れる
材質
刃:安来鋼、柄:朴
形状
丸型
全長(mm)
212
刃幅(mm)
1.5
アズワン品番
64-7875-02