エスコ
エスコの 大工道具
エスコの 彫刻刀
エスコの 彫刻刀(単品)
2.0mm 彫刻刀(安来鋼/丸型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64737217
品番
EA588MA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,037
販売価格(税別)
¥
3,670
バスケットに入れる
材質
刃:安来鋼、柄:朴
形状
丸型
全長(mm)
212
刃幅(mm)
2
アズワン品番
64-7875-03