1.5mm 彫刻刀(安来鋼/丸曲型)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64737366 品番EA588MB-1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,904
販売価格(税別)
2,640
材質刃:安来鋼、柄:朴 形状丸曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)1.5 アズワン品番64-7875-18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
彫刻用
飲食業

植物の彫刻をしていますが、細かい部分の作業用に買ってみました。これまであんなに苦労していたのが嘘みたいに、楽に作業できるようになりました。買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする