3.0mm 彫刻刀(安来鋼/極浅丸曲型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64737865 品番EA588ME-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290
材質刃:安来鋼、柄:朴 形状極浅丸曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)3 アズワン品番64-7875-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする