エスコ
エスコの 大工道具
エスコの 彫刻刀
エスコの 彫刻刀(単品)
18.0mm 彫刻刀(安来鋼/平型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64738118
品番
EA588MF-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,904
販売価格(税別)
¥
2,640
バスケットに入れる
材質
刃:安来鋼、柄:朴
形状
平型
全長(mm)
212
刃幅(mm)
18
アズワン品番
64-7876-09