30.0mm 彫刻刃(安来鋼/キワ曲型左)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64738949 品番EA588ML-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,290
販売価格(税別)
3,900
材質刃:安来鋼、柄:朴 形状キワ曲型左 全長(mm)212 刃幅(mm)30 アズワン品番64-7875-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする