10.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64739195 品番EA588MN-10.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,398
販売価格(税別)
2,180
材質刃:安来鋼、柄:朴 形状ナギナタ型 全長(mm)212 刃幅(mm)10.5 アズワン品番64-7877-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする