EA588MS-13.5 13.5mm 彫刻刃(安来鋼/ケン刃) エスコ 64739676

EA588MS-13.5 13.5mm 彫刻刃(安来鋼/ケン刃) エスコ 64739676
EA588MS-13.5 13.5mm 彫刻刃(安来鋼/ケン刃) エスコ 64739676
EA588MS-13.5 13.5mm 彫刻刃(安来鋼/ケン刃) エスコ 64739676

13.5mm 彫刻刃(安来鋼/ケン刃)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64739676品番EA588MS-13.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,904
販売価格(税別)
2,640
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ケン刃全長(mm)212刃幅(mm)13.5アズワン品番64-7877-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする