EA588MS-15 15.0mm 彫刻刃(安来鋼/ケン刃) エスコ 64739685

EA588MS-15 15.0mm 彫刻刃(安来鋼/ケン刃) エスコ 64739685
EA588MS-15 15.0mm 彫刻刃(安来鋼/ケン刃) エスコ 64739685
EA588MS-15 15.0mm 彫刻刃(安来鋼/ケン刃) エスコ 64739685

15.0mm 彫刻刃(安来鋼/ケン刃)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64739685品番EA588MS-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,025
販売価格(税別)
2,750
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ケン刃全長(mm)212刃幅(mm)15アズワン品番64-7877-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする