4.5mm 彫刻刃(丸型/パワーグリップ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64740078 品番EA588NA-4.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥858
販売価格(税別)
780
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状丸型 全長(mm)140 刃幅(mm)4.5 アズワン品番64-7877-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする