6.0mm 彫刻刃(丸型/パワーグリップ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64740087 品番EA588NA-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥858
販売価格(税別)
780
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状丸型 全長(mm)140 刃幅(mm)6 アズワン品番64-7877-95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64740087
2022-10-28
用途:
作業場で使用
製造業

ホームセンターでは欠品中だったので助かりました。まとめ買いできたのでまたこちらでリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする