3.0mm 彫刻刃(三角型/パワーグリップ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64740254 品番EA588ND-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥858
販売価格(税別)
780
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状三角型 全長(mm)143 刃幅(mm)3 アズワン品番64-7878-13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
床補修の下地処理に

グリップの形状で力が入れやすく切れ味もいいので満足しています。
切れ味が落ちたら交換しているのでもう少し安価だと嬉しいですが

対象商品:
64740254
2025-05-21
用途:
塗装や補修作業時の面だし。
リペアデザインネットワーク 様 (建設業・工事業)

手にフィットして、扱いやすい、
できれば、もう少し安価で、刃こぼれしやすいので、強度をつよくするか、専用の砥石を、セットで、あれば、いいと、思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする