エスコ
エスコの カッター
エスコの カッター替刃
エスコの カッターナイフ用
110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(25枚/ケース付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
64740367
品番
EA589CA-25B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥913
販売価格(税別)
¥
830
バスケットに入れる
付属品
クリップ付替刃ケース
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
特専黒刃(大)
アズワン品番
64-7878-23
入数
25枚