エスコ
エスコの 大工道具
エスコの 鉋(カンナ)
エスコの 鉋(カンナ)本体
53x19x0.63mm カッターナイフ替刃(10枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
64740455
品番
EA589CR-101A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
材質
スチール
形状
先鋭
刃長(mm)
53
刃幅(mm)
19
刃厚(mm)
0.63
アズワン品番
64-7878-32
入数
10枚入り