エスコ
エスコの 通線工具類
エスコの その他通線工具
3mmx10m/4.5mmx30m フィッシュテープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64741173
品番
EA597BH-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,743
販売価格(税別)
¥
6,130
バスケットに入れる
仕様
テープサイズ:Φ3mm×5m、Φ4.5mm×10m、(2本組)
リードヘッド径:先端:Φ4.5mm、末端:Φ6.0mm
材質
ガイドワイヤー:ステンレス、テープ:ポリエステル
質量(g)
254
アズワン品番
64-7879-94
使用荷重(N)
686(70kgf)