エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの ラチェットレンチ
エスコの 両口ラチェットレンチ
16x18mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64741374
品番
EA602AJ-9.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,545
販売価格(税別)
¥
5,950
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム鋼
寸法(mm)
L:312、D:41、d1:22.5、d2:25、T:18、L1:16、L2:16
質量(g)
440
アズワン品番
64-7880-32
保持トルク(N・m)
16mm:274.6、18mm:328.5