エスコ
エスコの 排気系・内外装部品
エスコの 内張りクリップ
リレープライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64741819
品番
EA604PF-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
仕様
先端爪:幅:9mm、深さ:44.5mm
幅(mm)
47
全長(mm)
185
質量(g)
188
アズワン品番
64-7881-04