エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの 電動ドリル用
エスコの 電動ドリル用ソケット
22mm 電ドルソケット(ショート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64742388
品番
EA612AB-122
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,815
販売価格(税別)
¥
1,650
バスケットに入れる
全長(mm)
77
質量(g)
80
対辺(mm)
22
外径(Φmm)
28.2
六角軸シャンク径
1/4"
アズワン品番
64-7881-71