エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの 電動ドリル用
エスコの 電動ドリル用ソケット
17x300mm 電ドルソケット(ロング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64742677
品番
EA612AR-117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,214
販売価格(税別)
¥
4,740
バスケットに入れる
仕様
開口深さ:17mm
全長(mm)
300
質量(g)
154
対辺(mm)
17
外径(Φmm)
22.5
差込角(inch)
1/4"
アズワン品番
64-7882-15