19x300mm 電ドルソケット(ロング)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64742686 品番EA612AR-119
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
仕様開口深さ:17mm 全長(mm)300 質量(g)204 対辺(mm)19 外径(Φmm)24.8 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7882-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする