エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ/レンチ関連品
コントロールキャビネットキー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64742957
品番
EA613AJ-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,752
販売価格(税別)
¥
4,320
バスケットに入れる
可動式ボディで角度をつけることができます
仕様
かぎ型:3〜5mm
三角:7・8・9mm
全長(mm)
62
質量(g)
107
四角(mm)
6・7・8
アズワン品番
64-7882-39