17mm 打撃めがねレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64742966 品番EA613GK-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥935
販売価格(税別)
850

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります

材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)13 寸法(mm)17 全長(mm)145 質量(g)200 アズワン品番64-7882-41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64742966
2022-01-30
用途:
自動車修理
有限会社魚利 様

このサイズは中々見つからないのですがここならお手頃価格です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする