19mm 打撃めがねレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64742975 品番EA613GK-19
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,034
販売価格(税別)
940

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります

材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)13 寸法(mm)19 全長(mm)145 質量(g)200 アズワン品番64-7882-42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64742975
2024-08-16
用途:
車庫のメンテナンス
教育・研究機関

強度が足りないと困りますが、メガネ部がもう少し薄いとよかった。

対象商品:
64742975
2022-02-14
用途:
自動車整備
有限会社魚利 様

ホームセンターでは売って無く売っていても大きいサイズしか無かったり流石モノタロウです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする