エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 打撃めがねレンチ
32mm 打撃めがねレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64743027
品番
EA613GK-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,244
販売価格(税別)
¥
2,040
バスケットに入れる
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
モノタロウではこんなお得な商品も!
打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥
1,598
¥
1,758
税込
材質
クロム合金(40cr)
厚さ(mm)
17
寸法(mm)
32
全長(mm)
185
質量(g)
430
アズワン品番
64-7882-70